ゴムボーイ7カーブ荒目 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21612438 品番 465-27
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。

刃渡り(mm)270 寸法(mm)収納時/480×120×40、使用時/430×110×20 用途剪定 質量(g)405 切り幅(mm)1.3 目数8枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする