※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ソフトコーンM 接着式 サンセルフ 21612492 - ソフトコーンM 接着式 サンセルフ 21612492 - ソフトコーンM 接着式 サンセルフ 21612492 - ソフトコーンM 接着式 サンセルフ 21612492 - ソフトコーンM 接着式 サンセルフ 21612492 - ソフトコーンM 接着式 サンセルフ 21612492

ソフトコーンM 接着式

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 21612492 品番 -
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。

セット内容専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm)12 直径(Φmm)210 材質(本体)ポリウレタン 材質(アダプター)PE 本体寸法(mm)高さ760 用途防水面、屋上面など
注意
※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所への施工時はアンカー併用での施工をおすすめいたします。
エポキシ系の接着剤にて固定して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612508
2023-07-26
用途:
駐車場の入り口に安全ポスト用
株式会社カンバ-ランドジャパン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした製品で良いと思います。
縁石に取り付けましたが購入時に縁石用がある事が分からず、この製品を縁石に取り付けました。
縁石からはみ出している所が気になる事。
接着の強度が心配ですが様子を見る事にしました。

対象商品:
21612483
2017-05-08
用途:
駐車場の誘導

接着するだけなので、簡単に施工ができました。また使う機会があれば利用したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする