ホンダアクティトラックHA7のストラット組立時に使用。窪んだ形状なのでメガネレンチでは締められずどうしたものかと思ってましたがこちらの商品を急遽購入して事なきを得ました。
トヨタ/ダイハツの21mmナットはツバが無いためホイールナットレンチがホイールに干渉し傷が付いてしまい、塗装が剥がれ錆が発生してしまいます。
それを嫌って19oナットに交換したのですが、車載工具の21oを19mmに買い直すより安価だったのでこちらを購入しました。
3/8"ドライブにも対応していますので、安価なディープソケットとしても使えそうです。
ただ、ホイールナットという事を考えると1/2"ドライブの方が嬉しいのですが、そこまでは求めないことにします。
トヨタ車に社外アルミを装着。ナットホールが細いので二面幅17mmのナットを付けたは良いが、車載レンチが使えないので購入。
普段は別のレンチを使用しているので、出先でのお守り代りとしては十分。
車載工具では対応できないホイールナットを装着した時便利です。小さいので収納も楽です。最近の車はスペアタイヤもジャッキも積んでいないので必要ないかもしれませんが自分でノーマルタイヤ、スタッドレスタイヤの入れ替えをするような人は車載しておくと何となく安心ではないでしょうか。もちろん活躍する機会はないほうがいいと思いますが・・・。
ワゴンR(MH23S K6A(NA))の整備に使用しました。フロントアッパーマウントを交換後に固定ボルトを締める作業で重宝しています。
アダプターのセンターが突貫構造となっておりますので、ストラットトップにある六角レンチ固定穴(6mm)からアクセスし、共回りしないよう六角レンチを差込みながら使用できます。
全長が60mmと丁度良く、エンジンルーム内に余裕を持って作業ができます。
極めて満足です。
使用するホイールナット19mm。
トルクレンチのサイズが9.5mm角(モノタロウ)だったので、対応するソケットを探したらこの商品にめぐり会いました。
車の純正ナットは、21mmだったので、車載工具(21mmソケット用)に入れておけば、対応出来る。