※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アスファルト用 ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフ 21613016 アスファルト用 ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフ 21613016 アスファルト用 ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフ 21613016 アスファルト用 ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフ 21613016

ソフトコーンM 縁石ベース式

(8件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)760 赤(本体部・ベース部) 注文コード21613016 品番アスファルト用
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は高さ・色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ
4点固定型で固定強度もアップ
ベース部に反射ガラスビーズ採用
柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。

赤(本体部・ベース部) 高さ(mm)760 用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 付属品設置用アンカーボルト 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
駐車場に
建築設計 アイ 様 (建設業・工事業)

取り付けが簡単でした。外部に使用したので耐用年数が、どの位かが知りたい。

対象商品:
22586734
2025-03-28
用途:
駐車場に
建築設計 アイ 様 (建設業・工事業)

取り付けが簡単でした。外部に使用したので耐用年数が、どの位かが知りたい。

対象商品:
22586752
2022-08-13
用途:
駐車場の出入口に設置
不動産業

月極駐車場の出入り口のブロック塀が低く運転席から見えにくい為、壁に接触する利用者がおり、コーンを設置。
思ったより、大きく目立つので事故がなくなった。

対象商品:
22586734
2019-09-02
用途:
駐車場出入り口縁石の注意喚起
株式会社キョーエイ・アド 様

縁石サイズにもピッタリでしたし、高さも丁度良く、お客様には大変喜んでいただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
22586752
2018-11-08
用途:
車両進入禁止用
酒井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

公共物件にも対応できて使い勝手もよく、満足しています。

対象商品:
22586734
2017-05-23
用途:
車の出し入れ

コンクリ縁石の上に取り付けました。M10 CTアンカー4発で固定。
アンカーを打ち込み棒でガッチリ効かせようとすると、縁石幅に余裕がない為、爆ぜそうになる。まあまあ効かせてといった感じでボルト固定。
センター1本アンカー仕様と迷ったけど、少しの金額差でこちらを購入。
縁石の上で施工する場合は、1本アンカーの方が良いかも。
もちろん、製品はちゃんとしたものでした。

対象商品:
22586734
2018-07-09
用途:
車が縁石にぶつからないように設置
飲食業

今までは、お客様が駐車場に入ろうとして、縁石にタイヤをぶつけ、パンクする人が多かったです。
道路を管理するお役所に縁石を外してもらうよう相談したのですが、ダメとのこと・・・
それなら自分でなんとかしようと思ってこれをネットで発見!
設置自体は難しくなかったですが、ハンマードリルがないと無理です。
近くのホームセンターでレンタルして、無事に設置できました。
設置以来、縁石にタイヤをぶつける車は皆無になりました!

対象商品:
22586734
2017-05-24
用途:
我が家の玄関先、駐車場のコーナーに配置、モルタル仕上の上に2液エポキシ接着剤で固定しました。
徳次町内会 様 (その他業種)

上に穴が開いているが、底面を2液ボンドで接着したので、雨水が溜まるといけないと思い穴を塞ぐことにした、あの穴は何か取り付けられる為と思うが全部に必要なのか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする