曜日別特売
PT1930-13X300 ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613515

PT1930-13X300 ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613515
PT1930-13X300 ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613515
PT1930-13X300 ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613515
PT1930-13X300 ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613515

ベンリーフレキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)0.3
内容量1個注文コード21613515品番PT1930-13X300
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

曲げが自在で施工性がアップします。

材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13仕様パッキン付(NBR)長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする