PT3350 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613847

PT3350 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613847
PT3350 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613847
PT3350 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613847

洗濯機用ニップル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21613847品番PT3350
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。

用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじ26山20
注意
※各洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。

商品説明動画

ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける/三栄水栓KS-15
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21613847
2024-05-11
用途: 原状回復工事
建設業・工事業

スムーズに設置できて良いです。
不具合も起こりにくい

対象商品 : 21613847
2024-02-05
用途: 賃貸退去時

コスト的に最適。本体の色が白なので清潔感がありますね。

対象商品 : 21613847
2019-10-01
用途: 洗濯機蛇口水漏れ交換
教育・研究機関

簡単装着でした。水漏れ解消!満足です!金属製でないので持ちが気になりますが、当分はOKでしょう。

対象商品 : 21613847
2019-09-04
用途: 洗濯機の給水用
不動産業

今まで使っていた金属製に比べたら、見た目チャチ感はあるが、機能面は何ら問題なし。
安価で、お買い得商品。

対象商品 : 21613847
2020-03-29
用途: 洗濯機水漏れ対策
運輸・通信業

自分が悪いのですが、一般的な家庭のサイズ(呼び13)を購入しましたが、全く合わず使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする