※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21614095 品番 STPNBK-LL
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ストレッチ素材を採用しているため脚の曲げ伸ばしが楽に行えます。
泥や風、汚れから体をガードします。
撥水加工を施しています。
着脱が楽な前開きタイプです。
裾のゴムひもを絞る事で汚れを防ぎ、バタつき感を軽減します。

用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。 トラスコ品番256-9172 材質ポリエステル100% ブラック サイズLL 身長(cm)175〜185 股下(cm)78 ウエスト(cm)86〜96
注意
※本製品は防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする