※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの 吊具用アイナット
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21614138
品番
TINB-8M
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど。
トラスコ品番
256-9180
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
44
ねじ径
M8×1.25
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
18
使用荷重(kN)
0.59