TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの ラインテープ
仮ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21614217
品番
CR15045-W
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
色
白
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
45
テープ厚さ(mm)
0.5
使用場所
屋外
用途
横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。
トラスコ品番
256-4590
材質
不織布/表面ビーズ入り
質量(kg)
3.4
主な用途
横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に
アズワン品番
65-1986-11
特性
はがせる