TRUSCO
TRUSCOの 研削砥石
TRUSCOの オフセット砥石
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
21615145
品番
TMM100-WA60-5P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼。
ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。
トラスコ品番
256-9370
粒度
#60
厚さ(mm)
2.3
質量(g)
131
砥材
WA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼・ステンレス