SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21615168
品番
K4731PJV-13
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポップアップ用、専用引き棒付き
適合場所
洗面所
用途
洗面所用
仕様
泡沫吐水、節水、ナット、フレキ
取付穴径(Φmm)
35〜40
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった