※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ネット・シート・マルチ
TRUSCOの シート
TRUSCOの 防草シート
防草シート(耐候1年)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21615249
品番
TBO1-10100-BK
参考基準価格(税別)
¥13,170
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途
土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
トラスコ品番
257-0872
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.15〜0.2
色
黒
長さ(m)
100
引張強度
縦900N/5cm、横800N/5cm
幅(m)
1
引裂強度
縦300N、横250N
耐候年数(年)
1