※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBO1-2050-BK 防草シート(耐候1年) TRUSCO 21615258 TBO1-2050-BK 防草シート(耐候1年) TRUSCO 21615258

防草シート(耐候1年)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード21615258 品番TBO1-2050-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。 トラスコ品番257-0871 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.15〜0.2 長さ(m)50 引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm 幅(m)2 引裂強度縦300N、横250N 耐候年数(年)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする