※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量汎用養生シート#1000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21615337 品番 TSUL-3654B
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

短期間使用の使い捨てタイプです。

用途養生、目隠し等に。 トラスコ品番257-0883 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.07 ブルー 長さ(m)5.4 番手#1000 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 材質(ハトメ)アルミ 幅(m)3.6 引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21615337
2024-01-16
用途:
思ったより薄いかな。

この大きさで800グラムほどなので生地は薄い。ペラペラと表現すればいいのかな?ちょっとしたものかくしで使うので用途的には問題ないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする