シングルシャワー混合栓

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21615353 品番 SK1710K-13
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。

適合場所バスルーム 使用地区寒冷地 用途バスルーム用 仕様節水 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)PJ1/2 取付け方法壁付

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
風呂場に使用
農・林・水産業

形式の違う混合栓から本品に変更したため、
使い方に不安があったが、
実際に使用すると、
難なく使い勝手がよい。

対象商品:
21615353
2021-03-09
用途:
蛇口が凍結して壊れたため取り換えです。
パハロカンパーナ 様

値段が安いので、こんなものでしょうか!使い勝手は普通ですが、以前取り付いていたTOTOの商材と比べると、少し安っぽいなーと言う所はあります。シャワーと蛇口の切り替え、シャワーヘットは取り換えますのでいいのですが、使い勝手には問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする