※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
軽量汎用養生シートロール#1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×50
色
ブルー
注文コード
21615364
品番
TSUL-0950B
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
短期間使用の使い捨てタイプです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルーシート ロールタイプ 薄手 #1000
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
用途
養生、目隠し等に。
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
257-0901
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.07
質量(kg)
2.27
色
ブルー
長さ(m)
50
番手
#1000
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×50
幅(m)
1.9
耐久性
約1カ月未満
引張強度(N/5cm)
縦/約130、横/約120