SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
サーモシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21615378
品番
SK1800DK-LH-13
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体に触れても熱くない断熱ボディ。
湯側の偏心管に断熱カバー付き。
適合場所
バスルーム
用途
バスルーム用
仕様
節水、クリック、断熱
ホース長さ(m)
1.6
使用地区
寒冷地
商品説明動画
壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
参考になった