※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
軽量汎用養生シートロール#1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
色
ホワイト
注文コード
21615416
品番
TSUL-0910W
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
短期間使用の使い捨てタイプです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途
養生、目隠し等に。
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
257-0896
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.07
質量(kg)
2.27
色
ホワイト
長さ(m)
100
番手
#1000
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
幅(m)
0.9
耐久性
約1カ月未満
引張強度(N/5cm)
縦/約130、横/約120