SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
サーモシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21615423
品番
SK1831-13
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
デザイン水栓「EDDIES」シリーズ。高級感あるメタリックシャワーホース&メッキシャワヘッド。
適合場所
バスルーム
用途
バスルーム用
仕様
節水、クリック、断熱
取付ピッチ(mm)
(配管)最大95
グリーン購入法
適合
商品説明動画
壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった