※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量汎用養生シートロール#1000

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100 ホワイト 注文コード21615434 品番TSUL-1810W
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は呼び寸法・色など8種類から選べます 他の種類を見る

短期間使用の使い捨てタイプです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。

用途養生、目隠し等に。 仕様ハトメなし トラスコ品番257-0899 材質ポリエチレン 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.07 質量(kg)8.6 ホワイト 長さ(m)100 番手#1000 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100 幅(m)1.8 耐久性約1カ月未満 引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする