SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面台
手洗器 黄昏
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21615685
品番
HW1023-006
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途
洗面所用
容量(L)
約4
寸法H(mm)
162
寸法D(mm)
360
寸法W(mm)
350
開口寸法(mm)
Φ65
注意
※排水トラップはH7610-25,H740-25,H750-25をお使い下さい。
※一つひとつ手作りのため、寸法や色目に多少バラつきがある場合があります。