TRUSCO
TRUSCOの 両面テープ
TRUSCOの 両面テープ一般用途用
ポリエチレン両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21615705
品番
TRT10-2510
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
用途
金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。
トラスコ品番
257-7074
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応