TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21615714
品番
THCN66-P
参考基準価格(税別)
¥14,820
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
低床式重荷重用双輪キャスターです。
双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。
用途
機械装置
音響機材
なかなか動かせない機械や箱物に
トラスコ品番
255-5297
材質
金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
106
穴径d(Φmm)
13.1
取付高H(mm)
91.1
取付ピッチY(mm)
68〜71
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
300
取付座A(mm)
90
車輪径D(Φmm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
68〜71
取付座B(mm)
90