LT2C50-Y 2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) TRUSCO 21615748

 

LT2C50-Y 2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) TRUSCO 21615748
LT2C50-Y 2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様) TRUSCO 21615748

2インチ耐久ラインテープ(無塵仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ厚さ(mm)0.21
内容量1巻注文コード21615748品番LT2C50-Y
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。
2インチの樹脂管仕様です。
一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。

用途
屋内用。
倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.21使用場所屋内トラスコ品番256-6735材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン質量(g)290主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に粘着力(N/10mm)6.5引張強度(N/10mm)92.5アズワン品番65-2043-24特性耐久性、はがせる
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする