プッシュラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21616177 品番TPR-28
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。

用途扉などの保持に。 付属品ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本 トラスコ品番256-3276 材質本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA) 全長(mm)36.3 ブラック 保持力N(kgf)29/3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※かぶせ扉に使用する場合、側板と扉の隙間を約3mmあけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする