※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー針金 被覆カラー:ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21616299 品番 TCW-09W
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。

用途各種結束に。 トラスコ品番255-5690 材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆 寸法(mm)線芯:0.7 被覆:白 長さ(m)320 番手#20 線径(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする