※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 番線・針金(ワイヤー)
TRUSCOの カラー線
カラー針金 被覆カラー:ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21616317
品番
TCW-16W
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途
各種結束に。
トラスコ品番
255-5698
材質
なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
寸法(mm)
線芯:1.2
色
被覆:白
長さ(m)
100
番手
#16
線径(mm)
1.6