※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 番線・針金(ワイヤー)
TRUSCOの カラー線
カラー針金 被覆カラー:ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21616369
品番
TCW-09BK
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途
各種結束に。
トラスコ品番
255-5687
材質
なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
寸法(mm)
線芯:0.7
色
被覆:黒
長さ(m)
320
番手
#20
線径(mm)
0.9