※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー針金 被覆カラー:ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21616430 品番 TCW-40BK
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。

用途各種結束に。 トラスコ品番255-5691 材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆 寸法(mm)線芯:3.2 被覆:黒 長さ(m)14 番手#8 線径(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする