ゴミガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)75 注文コード21616507 品番PH95-1-75
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は寸法dなど3種類から選べます 他の種類を見る

銅製なのでヌメリ防止。
排水目皿の上に乗せて使用。
流れ止めピンでずれを防止。

材質銅、SBR 線径(Φmm)0.55 寸法D(Φmm)105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×4 寸法d(Φmm)75 網目#8 使用場所排水目皿の上に乗せて使用、流れ止めピンでずれを防止
注意
※上から荷重をかけないでください。網がはずれる場合があります。
上から荷重を加えないでください。網がはずれる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
浴室用に
あまつちふぁーむ 様 (サービス業)

リピートしてる

髪の毛が排水管に詰まらないように
皆様にもオススメする
管内で詰まると高額になる

対象商品:
21616507
2023-10-25
用途:
髪の毛や小さなごみ取りにと
サービス業

実物はもっと小さな物かと思っていましたが、結構大きく、使用先を変えてみました。
いろんな場所で使えそうで、逆に良かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする