曜日別特売
PT14-13X300 フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616708

PT14-13X300 フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616708
PT14-13X300 フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616708
PT14-13X300 フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616708

フレキチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.3
内容量1本注文コード21616708品番PT14-13X300
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。

材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)長さ(mm)300長さ(m)0.3めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
注意
※ノンアス・ゴムパッキン以外のアスベストパッキンなどは使用しないでください。
※フレキを曲げる場合はナットから40mm以上離して緩やかに曲げてください。
※袋ナットを過度に締付けないでください。パッキンの破損、損傷の原因になります。
※取付け調整でフレキを縮めたり、引き延ばしたりしないでください。
※屈曲の繰り返しは破損する事がありますので避けてください。
※水が凍結した場合には、破損のおそれがあります。
※解氷機を使用しないでください。
※下記の環境下での保管・使用はステンレス腐食の原因になる場合がありますので十分にご留意ください。
塩素系の洗剤などが付着した状態・ステンレスに有害な異物(ほこり、鉄分など)が付着した状態・通水テスト時の汚水を管内に放置した状態
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21616708
2023-07-10
用途: トイレタンク給水ホース
サービス業

安定のサンエイさんクオリティ。ネジ山の公差も少なく、日本の製品の安心感は健在。大企業の家電の付属品の中華クオリティ生産(というか生産管理)の粗悪さに比べたら(比べるのも失礼だが)安心を金で買うとはこのこと。

1が参考にしています
対象商品 : 21616708
2020-10-01
用途: トイレの補修
サービス業

トイレの給水パイプに使用しました。
商品説明には記載されてませんが、ゴムパッキンも付属してますので新たに用意しなくて済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 21616744
2019-03-06
用途: 混合栓設置の際の長さ合わせ
鵜飼

モノタロウさんPB混合栓シャワー付きを設置するのに使用しました。
これがあると、長さ調整が非常に簡単になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする