※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
TRUSCOの パイプブラケット
ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21616755
品番
TCRB-13T
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-0360
材質
亜鉛ダイカスト
寸法A(mm)
13.5
寸法D(mm)
33.5
寸法B(mm)
23.8
寸法C(mm)
32.8
適合パイプ径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応