※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCRB-19T ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO 21616780 TCRB-19T ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO 21616780

ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21616780 品番 TCRB-19T
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。 トラスコ品番256-0369 材質亜鉛ダイカスト 寸法A(mm)19.5 寸法D(mm)43 寸法B(mm)33.5 寸法C(mm)46.5 適合パイプ径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする