※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
TRUSCOの パイプブラケット
ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21616807
品番
TCRB-10S
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-0376
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
止
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
30
適合パイプ径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応