水栓ヒーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21616857 品番PR550
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。
セラミックヒーター採用。
ワンタッチ式ヒーターカバー付

ヒーター容量(W)1.3 電圧(V)100 使用温度範囲(℃)-10〜60(外気温) 電源コード(m)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-10〜60
注意
通電はコンセントを差し込むと開始し、コンセントを抜かない限り通電し続けます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21616857
2020-12-21
用途:
凍結防止
サービス業

水道蛇口の凍結防止用に購入。コードもあまり長くないので取り回しやすい・

対象商品:
21616857
2020-12-08
用途:
水栓の凍結防止
サービス業

カバーの爪がすごく弱いので、すぐに外れてしまいます。仕方がないのでビニールテープでカバーをぐるぐる巻きにして使用しています。

対象商品:
21616857
2018-01-26
用途:
凍結防止
プランナー増川 様 (建設業・工事業)

水栓と小便器のフラシュバルブの凍結予防のために購入しました。フラッシュバルブにはカバーが使えなかったのでテープにて保護しました今のところ凍結は無いようです。早く見つければよかったと思っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする