水道凍結防止ヒーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21616875 品番 PR551-2
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き

ヒーター容量(W)24 電圧(V)100 使用温度範囲(℃)-10〜60(外気温) 長さ(m)(発電帯)2 電源コード(m)1.5 アズワン品番64-8649-80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
事務所台所用水道蛇口
どにぺれ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

凍結に依る破裂を何度もさせており、当該品の様な便利品があることが分り購入。類似品選定に当たり、水温3度以下になるとヒーターが稼働とか、パイロットランプが常灯しているとのことで選んだ。時季の成果を楽しみにしている。

対象商品:
21616884
2023-06-27
用途:
凍結防止

購入時 繁忙期、部材不足に短めを選んだことに
少し大変事情、繁忙期でも種類在庫 希望する。

1人が参考にしています
対象商品:
21616866
2020-12-23
用途:
今年は
建設業・工事業

今年は凍結の日が多くなりそうなので、購入しました。助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする