曜日別特売
PY807-13 ジョインター散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616954

PY807-13 ジョインター散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616954
PY807-13 ジョインター散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616954
PY807-13 ジョインター散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21616954

ジョインター散水栓

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード21616954品番PY807-13
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

散水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
ホース接続:可

呼び径(mm)13付属品ジョイント仕様ホース接続部 PL70-50、逆止弁なし口数1適合ホース外径(Φmm)18~20使用地区一般地適合ホース内径(Φmm)12~15ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21616954
2020-08-14
用途: 広場の仮設流し台接続のため
建設業・工事業

通常の散水栓に必要な継手類を接続施工出来るので、あえて必要でないが施工目的に合致した時に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする