※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
TRUSCOの パイプブラケット
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21616965
品番
TCRBL-25S
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-1971
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
止
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
70.8
寸法C(mm)
87.3
適合パイプ径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応