※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TABC-25 ソケット 亜鉛ダイカスト TRUSCO 21616990 TABC-25 ソケット 亜鉛ダイカスト TRUSCO 21616990

ソケット 亜鉛ダイカスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21616990 品番 TABC-25
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。 トラスコ品番256-1965 材質亜鉛ダイカスト 寸法A(mm)25.3 寸法D(mm)18 寸法E(mm)3 寸法B(mm)27.6 寸法C(mm)48.6 適合パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする