※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCRBLS-19S 首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO 21617105 TCRBLS-19S 首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO 21617105

首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)19 注文コード21617105 品番TCRBLS-19S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は適合パイプ径など3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。 トラスコ品番256-0385 材質ステンレス(SUS304) タイプ 寸法A(mm)19 寸法D(mm)47 寸法B(mm)60 寸法C(mm)75 適合パイプ径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする