※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCRBLS-25S 首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO 21617114 TCRBLS-25S 首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ TRUSCO 21617114

首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21617114 品番 TCRBLS-25S
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。 トラスコ品番256-0377 材質ステンレス(SUS304) タイプ 寸法A(mm)25 寸法D(mm)52.5 寸法B(mm)71 寸法C(mm)90 適合パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする