※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
TRUSCOの パイプブラケット
首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617130
品番
TCRBLS-32S
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-0370
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
止
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
105
適合パイプ径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応