※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TABCS-19 TRUSCO ソケット ステンレス TRUSCO 21617139 TABCS-19 TRUSCO ソケット ステンレス TRUSCO 21617139

TRUSCO ソケット ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21617139 品番 TABCS-19
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。 トラスコ品番256-1969 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 寸法A(mm)19 寸法D(mm)11 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)36 適合パイプ径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする