※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
TRUSCOの パイプソケット
TRUSCO ソケット ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617148
品番
TABCS-25
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-1970
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
46.5
適合パイプ径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応