※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TABCS-38 TRUSCO ソケット ステンレス TRUSCO 21617166 TABCS-38 TRUSCO ソケット ステンレス TRUSCO 21617166

TRUSCO ソケット ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21617166 品番 TABCS-38
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンダードなパイプ取付金具です。

用途パイプの取り付け。 トラスコ品番256-1975 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 寸法A(mm)38 寸法D(mm)21 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)66 適合パイプ径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする