※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 門扉固定
鉄ユニクロ座付貫抜(受)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617227
品番
TDBB60R
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途
門扉や物置の施錠に。
雪の多い地域で雪囲いの金具として。
トラスコ品番
256-1955
材質
鉄、ユニクロメッキ仕上げ
幅(mm)
21、施錠:62
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
Φ4皿モミ