※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ユニクロ座付貫抜(通)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21617236 品番 TDBB35T
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

取り付けしやすい座付の貫抜です。

用途
門扉や物置の施錠に。
雪の多い地域で雪囲いの金具として。
トラスコ品番256-1958 材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ 幅(mm)21、施錠:38 厚さ(mm)2.5 高さ(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径Φ4皿モミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする