PZ-0002E-BK 導電性コンテナ”PZ型” TRUSCO 21617297 PZ-0002E-BK 導電性コンテナ”PZ型” TRUSCO 21617297 PZ-0002E-BK 導電性コンテナ”PZ型” TRUSCO 21617297

導電性コンテナ”PZ型”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21617297 品番 PZ-0002E-BK
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。
半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。
豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。

容量(L)6.0 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)351×256×101 用途電子部品・基板などの輸送・保管。 トラスコ品番256-2110 材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP) 表面抵抗値(Ω)106以下 適合カード差しPZ-4001(別売) 外寸法・幅(mm)351 外寸法・高さ(mm)101 外寸法・奥行(mm)256 適合フタPZ-0002EF-BK(別売) 有効内寸法・奥行(mm)214 有効内寸法・高さ(mm)86 有効内寸法・幅(mm)307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする