TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電性コンテナ”PZ型”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617306
品番
PZ-0003E-BK
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。
半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。
豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
容量(L)
17
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
512×351×132
色
黒
用途
電子部品・基板などの輸送・保管。
トラスコ品番
256-2112
材質
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
適合カード差し
PZ-4001(別売)
外寸法・幅(mm)
512
外寸法・高さ(mm)
132
外寸法・奥行(mm)
351
適合フタ
PZ-0001EF-BK(別売)
有効内寸法・奥行(mm)
308
有効内寸法・高さ(mm)
112
有効内寸法・幅(mm)
460