太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 固定用ケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
80
注文コード
21617322
品番
TC 2C×12AWG 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
全長
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2.4
全長(m)
80
色
黒
AWG
12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表